曜日別特売

DBブリッジマネージャ PCソフトウェアパッケージ HOST1ライセンス&同時接続クライアント10台 メディア:CD

DBブリッジマネージャ PCソフトウェアパッケージ HOST1ライセンス&同時接続クライアント10台 メディア:CD - ウェルコムデザイン

無線式ハンディーターミナルとDBシステムを橋渡しするソフトウェア。
ホスト側プログラミングは一切不要なため、導入コストを大幅に削減可能。
ACCESS、SQLサーバー、オラクル、MySQL、Postgre SQLなど各種データベースに対応。

仕様●製品タイプ:バーコード・ICタグ関連機器オプション●仕様:DBブリッジマネージャ PCソフトウェアパッケージ HOST1ライセンス&同時接続クライアント10台 メディア:CD●コード番号:WL200PK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7907-99内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84242054DBM-HOST10
400,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする