パワーサポート
アンチグレアフィルムセット for iPhone6 4.7inch
保護フィルム・フィルタ.アンチグレアフィルムセット for iPhone6(4.7inch)
仕様
●製品タイプ:スマートフォン用保護フィルム/シート●内容:アンチグレアフィルム:2枚、超極細繊維クリーナークロス:1枚、ダストリムーバー:1枚●コード番号:PW700MG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7811-30
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84264865
PYC-02
¥
1,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください