パワーサポート
パワーサポートの スマホ/タブレット関連アクセサリ
パワーサポートの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
パワーサポートの スマホフィルム
アンチグレアフィルムセット for iPhone6 4.7inch
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84264865
品番
PYC-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
保護フィルム・フィルタ.アンチグレアフィルムセット for iPhone6(4.7inch)
仕様
●製品タイプ:スマートフォン用保護フィルム/シート●内容:アンチグレアフィルム:2枚、超極細繊維クリーナークロス:1枚、ダストリムーバー:1枚●コード番号:PW700MG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7811-30
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。