New-Era(ニューエラー)
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm 金属ストッパ・マグネットスイッチレール付
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。
薄型・高精度アクチュエータです。
エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:225-2328
アズワン品番
68-1276-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297695
PSTS-SD6-10-QR
¥
41,040
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください