New-Era(ニューエラー)
ピコプジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー有
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。
確実なロックが可能です。
センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。
誤差吸収ユニット用に。
位置決め用に。
仕様
●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●原産国:日本●コード番号:239-4763
アズワン品番
68-1276-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297300
PXY-SD8-1
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください