ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー無

ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー無 - New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー無 - New-Era(ニューエラー)

センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。
確実なロックが可能です。
センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。
誤差吸収ユニット用に。
位置決め用に。

仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●原産国:日本●コード番号:239-4759アズワン品番68-1277-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295209PXY-SD8-1-CN
28,300
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする