標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 有接点2線式表示灯有スイッチ付 リード線3M

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 有接点2線式表示灯有スイッチ付 リード線3M - New-Era(ニューエラー)

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):10●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●原産国:日本●コード番号:406-5657アズワン品番68-1298-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84374300CS03R-16-NFS-25-M-ZC205B1
6,380
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする