エムディーエス
iPad mini 第5・4世代 対応 耐衝撃ケース 画面保護付き ブラック
iPad mini(第5・4世代)対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック
仕様
コード番号:M8D0031
材質
(衝撃吸収素材)シリコン・ポリカーボネート、(ショルダーベルト)ナイロン
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
iPad mini(第5・4世代)
アズワン品番
67-7736-89
対応インチサイズ
7.9
特性
耐衝撃、ショルダーベルト、360°回転(スタンド・ハンドホール)、ペンホルダ―
内容量
1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84282514
MDS-TSCIPM5BLTBK2
¥
7,510
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください