エムディーエス
iPad mini 第6世代 対応 耐衝撃フラップケース ブラック
薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース
仕様
コード番号:M8D004X
タイプ
手帳型
対応機種
iPad mini 第6世代
色(本体)
ブラック
アズワン品番
67-7737-45
対応インチサイズ
8.3
特性
耐衝撃、ApplePencil収納
内容量
1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84265888
MDS-TPUCIPM6FLBK
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください