リモート会議時に便利! USBハブ・マウスパッド付スピーカーフォンオンラインでの会議が増えた今、あると便利なスピーカーフォンです。
マイクとスピーカーがひとつになって、パソコンにつなぐだけで使用できます。
またUSBハブとして使うことができ、さらにマウスパッド付き。
ノートパソコンで仕事をしたり、会議をする方におすすめな多機能スピーカーフォンです。
リモート会議にはスピーカーフォン
ミュート機能付き
音割れもせず、パソコンに繋ぐだけで使えて簡単です。
オフィスでも自宅でも外出先でも使えるオフィスでの会議以外にも、自宅でもリモート授業やオンライン飲み会など、様々なシーンで使うことができます。
USBハブこのスピーカーフォンはUSBハブとしても使えます。
USBポートの少ないノートパソコンに繋げば、USBポートが3口追加できるので、データのやり取りがよりラクになります。
マウスパッドスピーカーフォンを使わない時は、マウスパッドになります。
裏にすべり止めがついていて使いやすく、クルクルと巻けるので持ち運びにも便利です。
仕様●サイズ(mm):本体/幅200×高さ25×奥行40、マウスパッド/幅200×高さ4×奥行290●重量:206g(本体・マウスパッド)●付属品:本体、USBケーブル(180cm)、マウスパッド、日本語説明書●スピーカー:実用●最大出力:1W●周波数特性:20Hz-20KHz●スピーカーの共鳴周波数:580Hz-20KHz●インピーダンス:4Ω●音圧レベル:80±2dB●全指向性マイク●周波数特性:80Hz-15KHZ●集音範囲:2~3m●感度:34dB●エコーキャンセル:なし●ノイズキャンセル:なし●USBハブ:USB Type-Aポート×3個●対応OS:Windows●データ転送速度:USB2.0 480MHz●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※パソコンの設定などのお問合せにはおこたえできません。(サポート外)お手持ちのパソコンのマニュアルなどをご利用ください。●▼※本製品は防水ではございません。水をかけたりつけたりしないでください。 ※内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼※絶対に火気の近くで使用しないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。アズワン品番67-9274-33内容量1個