モバイル スピーカーフォン

モバイル スピーカーフォン - ロジクール

会議通話に適したワイヤレススピーカーフォン、広帯域でクリアな音声通話を実現するデジタル信号処理DSPを搭載。周囲の雑音を排除するエコー&ノイズキャンセリング機能付。最大8台までペアリング可能なBluetooth接続とプラグアンドプレイのUSB接続に対応。NFC機能も搭載。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:なし●その他環境及び安全規格:対象外●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:該当製品ではございません。●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:該当製品ではございません。●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4224-29内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84124077P710er
31,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする