曜日別特売

シーリングスピーカー ブラック

シーリングスピーカー ブラック - YAMAHA(ヤマハ)

BGM設備に適したチューニングを施したコストパフォーマンスモデル

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84120157VC8NB68-4430-15
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
84121846VC6NB68-4430-13
23,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
84124820VC4NB68-4430-11
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする