YAMAHA(ヤマハ)
シーリングスピーカー ホワイト
BGM設備に適したチューニングを施したコストパフォーマンスモデル
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
内容量
1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84121864
VC6NW
68-4430-14
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84123885
VC8NW
68-4430-16
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84126886
VC4NW
68-4430-12
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください