優れた遠達性、高い音声明瞭度、音楽再生にも対応する高品位な音質を兼ね備えた、スリム設計のラインアレイスピーカー
幅わずか54mm、意匠や位置を気にせず設置可能
3.75cm(1.5インチ)フルレンジユニットにより、音楽再生時に豊かな低域を実現
均一な音量・音質を広いエリアに届けることが可能。オフィスの会議室や講堂、プレゼンテーションルーム、ホテルの宴会場等、高い明瞭度が必要なシーンに最適
公称指向角度:水平170°垂直 NORMAL20°(+10°~-10°)、WIDE40°(+10°~-30°)