スピーカーシステム ホワイト

スピーカーシステム ホワイト - YAMAHA(ヤマハ)

優れた遠達性、高い音声明瞭度、音楽再生にも対応する高品位な音質を兼ね備えた、スリム設計のラインアレイスピーカー
幅わずか54mm、意匠や位置を気にせず設置可能
3.75cm(1.5インチ)フルレンジユニットにより、音楽再生時に豊かな低域を実現
均一な音量・音質を広いエリアに届けることが可能。オフィスの会議室や講堂、プレゼンテーションルーム、ホテルの宴会場等、高い明瞭度が必要なシーンに最適
公称指向角度:水平170°垂直40°(+20°~-20°)

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180605●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-43内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84124628VXL1W-8
67,100
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする