曜日別特売

パワードサブウーファー

パワードサブウーファー - YAMAHA(ヤマハ)

1020WのClass-Dアンプを搭載。
歪みを押えながら極めて高い音圧を実現するバンドパス方式のエンクロージャーを採用。
小~中規模のシステムに適した再生周波数帯域。
用途によって柔軟で効果的な低域バランスのコントロールが可能なDSPプリセット「D-XSUB」を搭載。
キャビネットには堅牢かつ音響的にも最適なプライウッドを採用。
ステージモニター環境を向上させながら観客側の音圧を増大させる「カーディオイドモード」を搭載。
X-O

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180213●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。内容量1台
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
音圧
再生周波数帯域(Hz)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84121049DXS12mkII12インチ最大134dB SPL42Hz-150Hz68-4429-01
144,700
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84126929DXS15mkII15インチ最大135dB SPL40Hz-150Hz68-4429-02
185,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする