曜日別特売

パワードモニタースピーカー ブラックモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可

パワードモニタースピーカー ブラックモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可 - YAMAHA(ヤマハ)

DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。
LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ
再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー
LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載
M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-12内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84123429HS5I
36,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする