形式:同軸2way、バスレフ型
再生周波数帯域(-10dB):55Hz - 20kHz(フルスペース:4π)
公称指向角度:120°(フルスペース:4π)
定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω
許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / PEAK 300W
出力音圧レベル(1W、1m):93dB SPL(フルスペース:4
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


