形式 2WAY密閉型再生周波数帯域(-10dB)70Hz - 20kHz公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 110°x 60°定格インピーダンス 6Ω許容入力 NOISE 25W /PGM 50W /MAX 150W出力音圧レベル(1W、1m)87dB SPLコンポーネント LF 16cmコーン / HF 2.5cmドームツィーターコネクター スクリューターミナル防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能)寸法・質