曜日別特売

小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイト

小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイト - YAMAHA(ヤマハ)

形式 メカニカル2WAY 型
再生周波数帯域(-10dB)95Hz - 40kHz
定格インピーダンス 8Ω
許容入力 NOISE 15W / PGM 30W / MAX 90W
出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL
コンポーネント 10cm ダブルレイヤーコーン
コネクター プッシュターミナル
寸法・質量 Φ150x86.5Hmm・0.8kg
付属品 グリル、テンプレート

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-64内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84124129NS-IC400
24,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする