連結してサウンドバータイプ、分離して2.0chタイプ、2通りの設置ができるスピーカーです。
ディスプレイの下に置いたり、ノートパソコンの左右に置いたりできます。
右スピーカー前面に電源スイッチと音量ノブを搭載し、電源オン/オフや音量を手元で操作できます。
USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。
仕様●実用最大出力:4.5W(2.25W+2.25W)●再生周波数帯域:50~20000Hz●スピーカー:50×90mm フルレンジ×2●インピーダンス:4Ω●電源スイッチ・ボリューム:ノブ式●電源:USBバスパワー専用●LED:電源LEDを右スピーカーに搭載●ケーブル(全て本体に直付け)●電源:約1.3m(USB Standard-A オス)●オーディオ:約1.3m(ステレオミニプラグ)●スピーカー間:約1.1m●サイズ●連結時:W335×D93.5×H75mm(突起部を含む)●分離時(左):W75×D93×H165mm(突起部を含む)●分離時(右):W75×D100×H165mm(突起部を含む)●連結時スタンド高さ:約17mm●カラー:ブラックアズワン品番67-9205-92内容量1個