Type-C接続とUSB3.2A接続どちらでも接続できHDMIディスプレイ2台へ出力可能なドッキングステーション。
頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。
USBポートからのディスプレイ増設(HDMI・DVI)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-CVDK7●総ポート数:9ポート●インターフェース規格:USB仕様Ver.3.2Gen1準拠●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7●サイズ:187.8(W)×76.9(D)×31.1(H)mm●重量:217g●付属品:ACアダプタ(DC5V/4A)、ドライバCD、専用スタンド、パソコン接続用USBケーブル×1●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps●コネクタ形状(USBハブ部):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Bコネクタ メス(アップストリーム)×1 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×2 USB2.0 Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×4●コネクタ形状(映像出力):HDMIタイプA(19PIN)メス×2●供給電流:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500mA●対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、 1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、 1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、 800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)●デュアルディスプレイ出力:対応●規格(LANポート部):IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegotiation対応 ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。●ジャック形状(オーディオ):音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック×1 マイク入力端子 3.5mmミニジャック×1アズワン品番67-5288-13内容量1個