10チャンネルミキシングコンソール SPXデジタルエフェクト24種搭載 USB I/F機能付属

10チャンネルミキシングコンソール SPXデジタルエフェクト24種搭載 USB I/F機能付属 - YAMAHA(ヤマハ)10チャンネルミキシングコンソール SPXデジタルエフェクト24種搭載 USB I/F機能付属 - YAMAHA(ヤマハ)10チャンネルミキシングコンソール SPXデジタルエフェクト24種搭載 USB I/F機能付属 - YAMAHA(ヤマハ)10チャンネルミキシングコンソール SPXデジタルエフェクト24種搭載 USB I/F機能付属 - YAMAHA(ヤマハ)

MG10XU搭載の音量調整用ノブの代わりにフェーダーを採用。複数チャンネルを細やか且つ同時に調整可能
最大4Mic/10Line入力(4モノラル+3ステレオ)
1ステレオバス
1AUX(FX含む)
マイクプリアンプ「D-PRE」搭載
1ノブコンプ
SPX高品位デジタルエフェクト24種類搭載
24ビット/192kHz 2in/2out USBインターフェイス機能
iPhone(iOS7以降)/iPad(2以降)/iPad Camera Connection Kit/Lightning-USBカメラ

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180412●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源アダプターは適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-41内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84121995MG10XUF
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする