20チャンネルミキシングコンソール

20チャンネルミキシングコンソール - YAMAHA(ヤマハ)20チャンネルミキシングコンソール - YAMAHA(ヤマハ)20チャンネルミキシングコンソール - YAMAHA(ヤマハ)20チャンネルミキシングコンソール - YAMAHA(ヤマハ)

最大16Mic / 20 Line入力(12モノラル+4 ステレオ)
4 グループバス+ 1ステレオバス
4 AUX(FX含む)
マイクプリアンプ「D-PRE」搭載
1ノブコンプ
+48V ファンタム電源
メタルシャーシ
内蔵電源
ラックマウント金具付属

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140521●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-49内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84126545MG20
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする