YAMAHA(ヤマハ)
フットペダル
FC3後継機種
仕様
●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151229●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気製品ではありません●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4429-07
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84481549
FC3A
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください