曜日別特売

シューズカバー ポリエチレンフリーサイズ 100枚×10箱入

シューズカバー ポリエチレンフリーサイズ 100枚×10箱入 - アズワン

PE素材を使用したシューズカバーです。
撥水素材で足元を保護し、感染リスクを軽減します。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエチレン●滑り止め加工:なしアズワン品番67-9213-90内容量1ケース(10箱×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84297774SHCB-PE
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする