曜日別特売

シンプルL2 PoEスイッチ

シンプルL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)

RJ45ポートを10ポート備えたPoE給電可能なネットワークスイッチ。
PoE給電可能なポート:ポート#1-9 / アップリンクポート:ポート#10
ポートごとに最大30W、9ポート合計で最大70W供給可能

仕様●標準ポート数:9●通信速度:10M/100M/1000M●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:なし●冷却ファン:0(ファンレス)●MACアドレス登録件数:8192件●筐体材質:金属●最大消費電力:90W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスA●電波法備考:電波を意図的に放射しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210517●本体サイズ(H):41mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):250mm●本体重量:1800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属AC電源ケーブルは基準適合しPSEマーク有り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-05内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84125276SWR2100P-10G
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする