曜日別特売

11型タブレットケース 耐衝撃/防塵/防滴

11型タブレットケース 耐衝撃/防塵/防滴 - サンワサプライ

ショルダーベルト付(86cm~139cm調節可)
ショルダーベルト付きで立ったまま11インチまでのタブレットを操作できるケースです。
汎用性の高い従来品タブレットケースの改良版です。フタ部分の折り返しを表面から裏面へ変更し、画面部分の面積を大きくしました。
ケース全面に衝撃吸収素材を使用し、外部からの衝撃からタブレットを守ります。
防滴・防塵タイプで水周りやホコリの立ちやすい屋外での使用に適しています。
カメラ窓付きで、ケースに入れたままカメラ機能を使用できます。(機種によっては対応できない場合もあります)
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットを操作できます。
角落ちにも強い角補強パーツ付きです。
背面にハンドルベルト、名刺ポケット、ペンホルダー付
≪ご注意≫※防塵・防滴の規格は取得していません。簡易防塵・防滴タイプです。※タブレットにフィルムを貼っている場合は、タブレットの操作性が悪くなる場合があります。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:PDA-TAB3N2●仕様:11型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/230×28×325収納寸法/190×12×255●重量:452g●材質:ポリウレタン、PVC、低反発ウレタンアズワン品番67-7213-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84535397EA927-107A
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84535397EA927-107A44638434PDA-TAB3N2EA927-107A タブレットケース サンワサプライ 44638434タブレットケースサンワサプライ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする