曜日別特売

スマホ通話録音機 BTイヤホン録音

スマホ通話録音機 BTイヤホン録音 - キヨラカスマホ通話録音機 BTイヤホン録音 - キヨラカスマホ通話録音機 BTイヤホン録音 - キヨラカスマホ通話録音機 BTイヤホン録音 - キヨラカスマホ通話録音機 BTイヤホン録音 - キヨラカ

スマホの双方の会話がはっきり録音できます。
無線なのでハンズフリーで録音できます。
本体側の操作で電話に出たり切ったりできます。
MicroSDカード32GBまで(別売り)に録音。
電池交換が不要の充電式。
※最初に本機とスマホをペアリングしてください。

仕様●本体サイズ:60×20×10mm●重量:約15g●材質:ABS・他●電源:リチウム内蔵充電池/110mAh●充電時間:約2時間●通話持続時間:5~8時間(目安)●ブルートゥース:5.0●セット内容:本体、キャップ×3(大、中、小)、充電ケーブル、耳掛けフック、ケースアズワン品番67-9276-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84454100BT-I01
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする