曜日別特売

VOICEPEAK 東北ずん子

VOICEPEAK 東北ずん子 - AHS

声優・佐藤聡美の声を元に製作した、ほんわかしたかわいらしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。
AI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。
通常読み上げの他、「悲しみ」「驚き」「ふんわり」「決め台詞」「実況」という5種の感情表現にも対応しています。
他のVOICEPEAK製品をお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
本製品には「VOICEPEAK ずんだもん」「VOICEPEAK フリモメン」がおまけで収録されています。

仕様●言語:日本語●その他対応OS:Raspberry Pi OS (64-bit)●ディスプレイ解像度(必須解像度:1280x720)●その他DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須 ※アクティベーションならびに最新バージョンのアップデート、ユーザーサポートをお受けいただくためにコンピュータがインターネット環境に接続されている必要があります。 ※上記の動作条件を満たしている場合でも、すべてのコンピュータにおける動作を保証するものではありません。 ※商用(業務用途)利用不可。●メディアコード1:DVD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10/8.1 またはそれ以降 (64bit)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):500MB以上●CPU:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー●メモリ:2GB以上●OS(WINDOWS/MAC/その他):Mac●OS説明:Mac OS X: 10.11 またはそれ以降●機種:Intel搭載Mac●ハードディスク(必要ディスク):500MB以上●CPU:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、Apple M1以上●メモリ:2GB以上●OS(WINDOWS/MAC/その他):その他●OS説明:Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)●ハードディスク(必要ディスク):500MB以上●CPU:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー●メモリ:2GB以上●コード番号:A4H00B7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7432-96内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84568708SAHS-40425
13,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする