仕様●言語:日本語●その他対応OS:Raspberry Pi OS (64-bit)●ディスプレイ解像度(必須解像度:1280x720)●その他DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須 ※アクティベーションならびに最新バージョンのアップデート、ユーザーサポートをお受けいただくためにコンピュータがインターネット環境に接続されている必要があります。 ※上記の動作条件を満たしている場合でも、すべてのコンピュータにおける動作を保証するものではありません。 ※商用(業務用途)利用不可。●メディアコード1:DVD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10/8.1 またはそれ以降 (64bit)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):500MB以上●CPU:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー●メモリ:2GB以上●OS(WINDOWS/MAC/その他):Mac●OS説明:Mac OS X: 10.11 またはそれ以降●機種:Intel搭載Mac●ハードディスク(必要ディスク):500MB以上●CPU:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、Apple M1以上●メモリ:2GB以上●OS(WINDOWS/MAC/その他):その他●OS説明:Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)●ハードディスク(必要ディスク):500MB以上●CPU:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー●メモリ:2GB以上●コード番号:A4H00B7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7432-96