次世代WiFi:最大2402Mbps(5GHz)& 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFi 6で、よりスムーズなストリーミングと高速ダウンロードを実現します。 たくさん繋がる:OFDMA技術によって容量が4倍に向上し、より多くのデバイスとの同時接続が可能になります。 超低遅延:反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話をよりスムーズに楽しめます。 遠くまで届く:外付けのハイゲインアンテナ×4とビームフォーミング技術によって、強力で確かなWiFiを家じゅうに届けます。
仕様●同時接続ユーザー数:42●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●通信速度(その他サポート):AX3000、2402Mbps + 574Mbps●WANインターフェース:1G/100M x 1●LANインターフェース:1G/100M/10Ms x 4●セキュリティ:TP-Link Home Shieldを搭載。●付属品:ACアダプタ、LANケーブル●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:適合●最大消費電力:24W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220601●本体サイズ(H):42mm●本体サイズ(W):261mm●本体サイズ(D):135mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4428-17内容量1個