曜日別特売

エンチョウハンドル ISIO用

エンチョウハンドル ISIO用 - BOSCH(ボッシュ)

ISIO用のエンチョーハンドルです。
延長ハンドルを使用すると、立ったまま、楽な姿勢で芝生の刈り込み作業ができます。
立ったまま、楽な姿勢で芝生の刈り込み作業に

仕様●エンチョウハンドルISIO用●材質/仕上:ポリプロピレン●セット内容:ポリプロピレン●原産国:ハンガリー●コード番号:732-8826アズワン品番67-9152-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842960762609002041JP
7,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする