曜日別特売

しっぽふりふり あまえんぼう子ねこちゃん

しっぽふりふり あまえんぼう子ねこちゃん - BPS(電池企画販売)しっぽふりふり あまえんぼう子ねこちゃん - BPS(電池企画販売)しっぽふりふり あまえんぼう子ねこちゃん - BPS(電池企画販売)しっぽふりふり あまえんぼう子ねこちゃん - BPS(電池企画販売)しっぽふりふり あまえんぼう子ねこちゃん - BPS(電池企画販売)しっぽふりふり あまえんぼう子ねこちゃん - BPS(電池企画販売)

本物みたいなしっぽの動きと、目の動き・鳴き声で感情表現が100通り以上と豊かな、とても愛らしい猫型ペットロボットです。
周囲の音などに反応し、おめめをパチパチ、しっぽをふりふり。眠くなってウトウトする場面も!?
ふわふわな抱き心地で本物の猫の鳴き声も多数収録。撫でても可愛らしく反応してくれます。
STマークを取得しているので、小さなお子様からご年配の方までねこ好きの方にご利用いただけます。

仕様●サイズ:W180×H200×D460mm●重量:約510g●材質:ポリエステル、ナイロン、他●セット内容:本体、取扱説明書(3ヶ月保証付き)●電源:単3アルカリ乾電池3本(別売)●連続動作時間(目安):約8時間(1日30分遊んだ場合、約3週間程)アズワン品番68-0448-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84068305-
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする