曜日別特売

R 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個

R 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個 - エスコR 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個 - エスコR 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個 - エスコR 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個 - エスコ
仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mmアズワン品番68-1884-31危険物の類別非危険物内容量1ケース(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84595999EA991CY-11
オープン
1,390
1,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする