樹脂キャップ グリースニップル用/20個

樹脂キャップ グリースニップル用/20個 - エスコ樹脂キャップ グリースニップル用/20個 - エスコ樹脂キャップ グリースニップル用/20個 - エスコ樹脂キャップ グリースニップル用/20個 - エスコ

グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ

仕様●材質:ポリエチレン●カラー:グレーアズワン品番68-1884-32危険物の類別非危険物内容量1ケース(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307240EA991CZ-601
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする