[EA991-20用] ロックカプラ

[EA991-20用] ロックカプラ - エスコ[EA991-20用] ロックカプラ - エスコ

コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。
1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100アズワン品番68-1883-84危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376890EA991-24
オープン
6,890
7,579(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする