曜日別特売

SNコンテナー C#30M オレンジ/イエロー

SNコンテナー C#30M オレンジ/イエロー - アズワンSNコンテナー C#30M オレンジ/イエロー - アズワン

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
カード差しめくれ上がり防止機構付き
両短辺及び両長辺一部にラベル剥離用シボ面あり

仕様●材質:PP●外寸(mm):550×366×206●有効内寸(mm):484×309×187●内容量(L):30.4●圧縮荷重:22.7kN(2,310kgf)アズワン品番67-7225-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8407024710305800OR301YE304
5,300
5,247
5,772(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする