アズワン
SNコンテナー C#48 ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):716×461×179●有効内寸(mm):644×404×158●内容量(L):45.1●圧縮荷重:13.08kN(1335kgf)
アズワン品番
67-7225-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070037
10450500BL503BL511
¥4,970
¥
4,920
¥5,412
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください