アズワン
TP規格コンテナー TP4102LB 長孔無 ライトグレー
1012サイズパレットに効率よく積載可能な大型軽量TP容器
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1173×503×195●有効内寸(mm):1129×459×170●内容量(L):94.5●圧縮荷重:30.4kN(3100kgf)
アズワン品番
67-6577-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84618645
20911300GL802
¥
12,100
¥
11,979
¥
13,177
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください