I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。
オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。
有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。
堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。
これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。
I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。
たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。
IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。
その他の機能
非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能
負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます
容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。
多言語メニューナビゲーション