LaMotte
DC1500-CL 塩素測定キット
測定範囲:遊離塩素・全塩素 0~4ppm
リチウムイオン充電池式で、USBまたはコンセントで充電できます
タブレット試薬(100回分)付
仕様
●測定対象:遊離塩素、全塩素●測定範囲:0-4.0ppm●検出限界:0.05ppm●表示:大型LCD●電源:リチウムイオン充電池●CEマーク:取得済み●言語:英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、イタリア語、中国語、日本語●付属品:試薬(タブレット)100回分、ボトル(1個)、バイアル(6個)、USBケーブル、ACアダプター、キャリーケース
アズワン品番
67-2983-44
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84048644
3240
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください