宮本理研工業
振とう台 共栓付遠沈管用 10mL×24本架 仕様 E
E 振とう台(共栓付遠沈管用)
共栓付遠沈管(10mL×24本)(235r/minにて5分間振とう)
仕様
●架台:10mL×24本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kg
アズワン品番
68-2004-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067770
-
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください