宮本理研工業
振とう台 共栓付比色管 50mL ・100mL×16本架 仕様 C
C 振とう台(ハロ酢酸用)
共栓付試験管(50mL×16本)(250r/minにて2分間振とう)
仕様
●架台:50mL・100mL×16本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kg
アズワン品番
68-2004-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069818
-
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください