宮本理研工業
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A
A 振とう台(ハロ酢酸用)
分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様
●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kg
アズワン品番
68-2004-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070055
-
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください