宮本理研工業
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×5本架 仕様 B
B 振とう台
分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様
●架台:スキーブ型 100mL×5本架●寸法:(W)370×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:2kg
アズワン品番
68-2004-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070904
-
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください