コニカルチューブミキサー

コニカルチューブミキサー - FINEPCR

特別な動きと独創的なミキシング
安定した振動のための頑丈なダブルラック
優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター
連続又はデジタルタイマー操作可能
LEDディスプレイは現在の時間を表示します。

仕様●サイズ:W210×D365×H227mm●速度:60-600rpm●50mlチューブ12個もしくは15mLチューブ 16個●タイマー:99時間59分 35W 8kgアズワン品番67-6658-34内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614716confido-S50 new4
359,760
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする