ツイストシェーカー

ツイストシェーカー - FINEPCRツイストシェーカー - FINEPCR

優しい3Dモーションと大容量のための頑丈な構造
連続運転もしくはタイマー運転
フラスコとコニカルチューブを簡単に取り付けるための標準的な弾性のある紐
不注意による事故からユーザーの指を保護するためのゴム製ベローズ
ウェスタンブロッティング
ゲル染色
免疫沈降
細菌/酵母の培養

仕様●サイズ:全体/W330×D330×H178mm●プラットフォーム:W300×D300mm●消費電力:35W●電源:100-240W●重さ:7kg●耐温度:65℃以下アズワン品番67-6658-48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614899TW3
154,800
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする