曜日別特売

ボルテックス

ボルテックス - FINEPCRボルテックス - FINEPCRボルテックス - FINEPCRボルテックス - FINEPCRボルテックス - FINEPCRボルテックス - FINEPCRボルテックス - FINEPCRボルテックス - FINEPCR

シンプル
なめらかタッチ
強い
色はダークブルー・ホワイト・グレーの3色からお選びいただけます
安定

仕様●サイズ:W145×D175×140mm●軌道範囲:4mm●速度範囲:0-3000rpm●耐温度:5~40℃●重量:2kgアズワン品番67-6658-49内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614549FINEVORTEX
54,600
53,980
59,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする