曜日別特売

デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター

デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター - TENKOUデジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター - TENKOUデジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター - TENKOUデジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター - TENKOU

製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。

仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-86内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84108747tgar702
27,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする